呼び寸法M1.2×0.25
材質HSS-P
用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼の加工
仕様●ひっかかり率:90
トラスコ品番760-6826
形状下穴:止り
質量(g)3
規格JIS
等級G4
下穴径(Φmm)1.1
山数0.25
ねじ長さ(mm)4.5
呼び1.2
全長L(mm)36
タップの種類ロール(盛上げタップ)
表面処理コーティング
めねじの種類M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)3
食付2P
シャンク長ls(mm)24
内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;0.929、MAX:0.985
凸数4
寸法lk(mm)四角部:5
シャンク四角部幅(mm)2.5