※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の ロールタップ
SU ロールタップ SURZ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60911226
品番
SURZ G4 M1.7X0.35 B
参考基準価格(税別)
¥5,540
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
呼び寸法
M1.7×0.35
材質
HSS-P
用途
低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼の加工
仕様
●ひっかかり率:90
トラスコ品番
760-6851
形状
下穴:止り
質量(g)
3
規格
JIS
等級
G4
下穴径(Φmm)
1.56
山数
0.35
ねじ長さ(mm)
6.3
呼び
1.7
全長L(mm)
36
タップの種類
ロール(盛上げタップ)
表面処理
コーティング
めねじの種類
M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)
3
食付
2P
シャンク長ls(mm)
24
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;1.321、MAX:1.421
凸数
4
寸法lk(mm)
四角部:5
シャンク四角部幅(mm)
2.5
関連資料:
(0.74MB)
注意
※下穴加工がねじの精度に大きく影響します。
※下穴加工には十分注意してください。