※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の ロールタップ
SU ロールタップ SURZ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60911235
品番
SURZ G4 M1X0.25 B
参考基準価格(税別)
¥6,140
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
呼び寸法
M1×0.25
材質
HSS-P
用途
低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼の加工
仕様
●ひっかかり率:90
トラスコ品番
760-6869
形状
下穴:止り
質量(g)
3
規格
JIS
等級
G4
下穴径(Φmm)
0.9
山数
0.25
ねじ長さ(mm)
4.5
呼び
1
全長L(mm)
36
タップの種類
ロール(盛上げタップ)
表面処理
コーティング
めねじの種類
M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)
3
食付
2P
シャンク長ls(mm)
24
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;0.729、MAX:0.785
凸数
4
寸法lk(mm)
四角部:5
シャンク四角部幅(mm)
2.5
関連資料:
(0.74MB)
注意
※下穴加工がねじの精度に大きく影響します。
※下穴加工には十分注意してください。