※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SU ロールタップ SURZ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 60911253 品番 SURZ G4 M2.5X0.45 B
参考基準価格(税別)¥4,640 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
呼び寸法M2.5×0.45 材質HSS-P 用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼の加工 仕様●ひっかかり率:90 トラスコ品番760-6885 形状下穴:止り 質量(g)4 規格JIS 等級G4 下穴径(Φmm)2.3 山数0.45 ねじ長さ(mm)8.1 呼び2.5 全長L(mm)46 タップの種類ロール(盛上げタップ) 表面処理コーティング めねじの種類M:メートルねじ シャンク径d(Φmm)3 食付2P シャンク長ls(mm)29 首下長ln(mm)14 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;2.013、MAX:2.138 凸数4 寸法lk(mm)四角部:5 シャンク四角部幅(mm)2.5
関連資料:(0.74MB)
注意
※下穴加工がねじの精度に大きく影響します。
※下穴加工には十分注意してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする