※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SU ロールタップ SURZ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法No.4-40UNC 呼びNo.4 注文コード60911278 品番SURZ G5 4-40 B
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥5,210 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は呼び寸法・呼びなど14種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法No.4-40UNC 材質HSS-P 用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼の加工 仕様●ひっかかり率:90 トラスコ品番760-6907 形状下穴:止り 質量(g)5 規格JIS 等級G5 下穴径(Φmm)2.55 山数40 ねじ長さ(mm)9 呼びNo.4 全長L(mm)46 タップの種類ロール(盛上げタップ) 表面処理コーティング めねじの種類U:ユニファイねじ シャンク径d(Φmm)4 食付2P シャンク長ls(mm)25 首下長ln(mm)14 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;2.157、MAX:2.385 凸数4 寸法lk(mm)四角部:6 シャンク四角部幅(mm)3.2
関連資料:(0.74MB)
注意
※下穴加工がねじの精度に大きく影響します。
※下穴加工には十分注意してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする