※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の ロールタップ
SU ロールタップ SURZ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60911287
品番
SURZ G5 6-32 B
参考基準価格(税別)
¥4,910
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
呼び寸法
No.6-32UNC
材質
HSS-P
用途
低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼の加工
仕様
●ひっかかり率:90
トラスコ品番
760-6915
形状
下穴:止り
質量(g)
8
規格
JIS
等級
G5
溝数
2
下穴径(Φmm)
3.14
山数
32
ねじ長さ(mm)
11
呼び
No.6
全長L(mm)
52
タップの種類
ロール(盛上げタップ)
表面処理
コーティング
めねじの種類
U:ユニファイねじ
シャンク径d(Φmm)
5
食付
2P
シャンク長ls(mm)
27
首下長ln(mm)
17
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;2.642、MAX:2.895
凸数
4
寸法lk(mm)
四角部:7
シャンク四角部幅(mm)
4
関連資料:
(0.74MB)
注意
※下穴加工がねじの精度に大きく影響します。
※下穴加工には十分注意してください。