※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SU ロールタップ SURZ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 60911305 品番 SURZ G5 M3X0.5 B
参考基準価格(税別)¥4,570 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
呼び寸法M3×0.5 材質HSS-P 用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼の加工 仕様●ひっかかり率:90 トラスコ品番760-6931 形状下穴:止り 質量(g)5 規格JIS 等級G5 溝数2 下穴径(Φmm)2.77 山数0.5 ねじ長さ(mm)9 呼び3 全長L(mm)46 タップの種類ロール(盛上げタップ) 表面処理コーティング めねじの種類M:メートルねじ シャンク径d(Φmm)4 食付2P シャンク長ls(mm)26 首下長ln(mm)14 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;2.459、MAX:2.599 凸数4 寸法lk(mm)四角部:6 シャンク四角部幅(mm)3.2
関連資料:(0.74MB)
注意
※下穴加工がねじの精度に大きく影響します。
※下穴加工には十分注意してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする