MSC-ZAM 切断機火花カバー マイト工業株式会社 60911516 MSC-ZAM 切断機火花カバー マイト工業株式会社 60911516 MSC-ZAM 切断機火花カバー マイト工業株式会社 60911516 MSC-ZAM 切断機火花カバー マイト工業株式会社 60911516 MSC-ZAM 切断機火花カバー マイト工業株式会社 60911516

切断機火花カバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60911516 品番MSC-ZAM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

最大355mmまでの砥石切断機やチップソー切断機に使用可能。
火花カバーで火花や切り粉の跳ね返りを防ぎ、安全な作業が可能。
差し込むだけで素早く簡単に組立が可能!
丈夫!安心のメイド・イン・ジャパン!
各部折り曲げ加工でゆがみなし!
高耐久のZAM鋼板製と超軽量のアルミ製の2種類をラインナップ。

用途砥石切断機・チップソー切断機での作業時に火花や切り粉の跳ね返りを防ぎ、安全な作業が可能。 材質ZAM鋼板 質量(kg)5.6 収納時寸法(mm)530×352×40 組立寸法(mm)753×350×490 アズワン品番65-2355-40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断/切削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする