※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の ロールタップ
中硬度炭素鋼用ロールタップ JIS MHRZ-J
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
60911524
品番
MHRZ-J G9 M14X1.5 B
参考基準価格(税別)
¥15,400
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ(mm)
1.5
用途
中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25〜35HRC)の加工
トラスコ品番
796-5796
全長(mm)
88
精度
G9
食付き部の山数
2山
シャンク径(mm)
10.5
シャンク四角部(mm)
8
加工ねじ
メートルねじ
関連資料:
(6.57MB)
商品説明動画
参考になった