※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の ロールタップ
中硬度炭素鋼用ロールタップ JIS MHRZ-J
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M10×1.25
注文コード
60911533
品番
MHRZ-J G8 M10X1.25 P
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M10×1.25
材質
HSS-Co
用途
中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25〜35HRC)の加工
仕様
●ひっかかり率:88
トラスコ品番
796-5681
形状
下穴:通り
質量(g)
27
規格
JIS
等級
G8
溝数
8
下穴径(Φmm)
9.45
山数
1.25
ねじ長さ(mm)
13
呼び
10
全長L(mm)
75
タップの種類
ロール(盛上げタップ)
表面処理
コーティング
めねじの種類
M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)
7
食付
4P
シャンク長ls(mm)
38
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;8.647、MAX:8.912
凸数
8
寸法lk(mm)
四角部:8
シャンク四角部幅(mm)
5.5
関連資料:
(6.57MB)
商品説明動画
参考になった