※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

中硬度炭素鋼用ロールタップ JIS MHRZ-J

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード60911594 品番MHRZ-J G9 M14X1.5 P
参考基準価格(税別)¥15,400 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は呼び寸法など30種類から選べます 他の種類を見る
ピッチ(mm)1.5 用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25〜35HRC)の加工 トラスコ品番796-5800 全長(mm)88 精度G9 食付き部の山数4山 シャンク径(mm)10.5 シャンク四角部(mm)8 加工ねじメートルねじ
関連資料:(6.57MB)

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする