クイックワイヤキャッチ 200mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60912224 品番 Y-321
参考基準価格(税別)¥1,480 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ワイヤロープを金具に差し込むだけで抜けません。
かばんなどのファスナーに開き止めとしても使用できます。
くり返し使用できます。
先端の金具に差し込むだけでワッカにでき、金具の先端部分を押し込むとワイヤが抜け繰り返し使用できます。

トラスコ品番754-7579 質量(g)16 材質(ねじ部)真鍮 ロープ径(Φmm)1.2 用途表示板、プレートなどの取り付け、キーホルダーとして 材質ねじ部:真鍮、ワイヤー部:ステンレス(SUS304) 長さ(mm)200 種類ワイヤーキャッチ 内容クランプ大 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×135×12 箱入数5パック 材質(ワイヤー部)ステンレス(SUS304)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする