タキロンシーアイ
タキロンシーアイの 溶接棒
タキロンシーアイの 塩ビ溶接棒
溶接棒 PVC 鉛フリー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
60912714
品番
YB338W-3X1000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
塩ビ同士を溶接します。
鉛フリーになります。
材質
ポリ塩化ビニール(PVC)
色
アイボリー
厚さ(mm)
3
長さ(mm)
1000
トラスコ品番
772-5591
質量(g)
227
タイプ
ダブル