※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

溶接棒 PVC 鉛フリー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10本) 注文コード 60912757 品番 YB8062-3X1000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398

塩ビ同士を溶接します。
鉛フリーになります。

材質ポリ塩化ビニール(PVC) クリア 厚さ(mm)3 長さ(mm)1000 トラスコ品番483-7321 質量(g)227 用途塩ビ同士の溶接 タイプダブル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1476:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする