※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タキロンシーアイ
タキロンシーアイの 溶接棒
タキロンシーアイの 塩ビ溶接棒
溶接棒 PVC 鉛フリー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10本)
厚さ(mm)
3
タイプ
シングル
材質
ポリ塩化ビニール(PVC)
注文コード
60912802
品番
YB1980S-3X1000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
厚さ・タイプ・材質
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
塩ビ同士を溶接します。
鉛フリーになります。
材質
ポリ塩化ビニール(PVC)
色
グレー
厚さ(mm)
3
長さ(mm)
1000
トラスコ品番
798-7668
質量(g)
100
タイプ
シングル