タキロンシーアイ
タキロンシーアイの 溶接棒
タキロンシーアイの 塩ビ溶接棒
溶接棒HT(耐熱) PVC
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
60912854
品番
YB2061-2X1000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
耐熱塩ビ同士を溶接します。
鉛フリーになります。
材質
耐熱ポリ塩化ビニール(PVC)
色
クリア
厚さ(mm)
2
長さ(mm)
1000
トラスコ品番
483-7207
質量(g)
47
タイプ
シングル
用途
耐熱塩ビ同士の溶接
仕様
耐熱用