タキロンシーアイ
タキロンシーアイの 溶接棒
タキロンシーアイの 塩ビ溶接棒
溶接棒HT(耐熱) PVC 鉛フリー
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
60912888
品番
YB928S-2X1000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
耐熱塩ビ同士を溶接します。
鉛フリーになります。
材質
耐熱ポリ塩化ビニール(PVC)
色
ダークグレー
厚さ(mm)
2
長さ(mm)
1000
トラスコ品番
772-5604
質量(g)
53
タイプ
シングル