MPC-T1-GS18 ミヤサカ 工業 コッくんトーユ業務用ストーブ 18リットル用スタンドセット ミヤサカ工業 60915103 MPC-T1-GS18 ミヤサカ 工業 コッくんトーユ業務用ストーブ 18リットル用スタンドセット ミヤサカ工業 60915103

ミヤサカ 工業 コッくんトーユ業務用ストーブ 18リットル用スタンドセット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード60915103 品番MPC-T1-GS18
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

給油速度が3L/10秒と速いため、短時間で給油ができます。
注ぎ口のフエルトで残油を吸収するので一切たれません。
新スライドノズル機構で手に灯油が付きません。
専用スタンドで力がいらず楽に給油ができます。

材質コック本体:POM/スタンド:鉄(粉体塗装) 用途18Lポリタンク用(幅190mm、ねじ径Φ50) トラスコ品番792-0849 危険物の類別非危険物 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)450×440×650
注意
※短時間で給油が完了するため、オートストップ機構は付いておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする