967A 40 キュービトロン2 フラップディスク 967A 3M(スリーエム) 60915112 967A 40 キュービトロン2 フラップディスク 967A 3M(スリーエム) 60915112 967A 40 キュービトロン2 フラップディスク 967A 3M(スリーエム) 60915112

キュービトロン2 フラップディスク 967A

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10枚) 注文コード 60915112 品番 967A 40
参考基準価格(税別)¥16,360 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
粒度40 穴径(mm)15/16 外径(mm)100 トラスコ品番776-1066 材質セラミック砥材 質量(g)70 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 羽根枚数60 最高周速度68m/s(4080m/min) 羽根の長さ(mm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする