※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の ディスク研磨材
3M(スリーエム)の 研磨ディスク
キュービトロン2 フラップディスク 967A
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(10枚)
注文コード
60915137
品番
967A 80
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は13,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥15,730
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
粒度
80
穴径(mm)
15/16
外径(mm)
100
トラスコ品番
776-1082
材質
セラミック砥材
質量(g)
60
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13000
羽根枚数
66
最高周速度
68m/s(4080m/min)
羽根の長さ(mm)
25