※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ムラコ
ムラコの ディスク研磨材
ムラコの 研磨ディスク
サイクロンアランダム 外径100ΦM10穴
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
60915216
品番
CY100M10A-150
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
日本製研磨布を使用し、日本で生産した超ローコストフラップディスクです。
粒度
#150
外径(Φmm)
100
用途
溶接ビード取り、バリ取り、面取り、サビ取り
トラスコ品番
779-6315
材質
アランダム砥粒
質量(g)
65
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13600
ねじ径(mm)
M10(P1.5)
最高使用周速度(m/s[m/min])
72[4300]
羽根枚数
72枚
羽根の長さ(mm)
18