※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ムラコ
ムラコの ディスク研磨材
ムラコの 研磨ディスク
サイクロンジルコニア 外径100ΦM10穴
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
60915304
品番
CY100M10Z-120
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
粒度
120
外径(mm)
100
トラスコ品番
779-6404
材質
ジルコニア砥粒
質量(g)
84
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13600
ねじ径(mm)
M10(P1.5)
羽根枚数
72
最高周速度
72m/s(4300m/min)
羽根の長さ(mm)
18