ムラコ
ムラコの ディスク研磨材
ムラコの 研磨ディスク
フラップディスク ブルース
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(10枚)
注文コード
60915347
品番
BS10016-40
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
粒度
40
穴径(mm)
15/16
外径(mm)
100
トラスコ品番
779-6111
材質
ジルコニア砥材
質量(g)
86
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13600
羽根枚数
50
最高周速度
72m/s(4300m/min)
羽根の長さ(mm)
22