ムラコ
ムラコの ディスク研磨材
ムラコの 研磨ディスク
フラップディスク ブルース
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(10枚)
注文コード
60915356
品番
BS100M10-40
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
粒度
40
外径(mm)
100
トラスコ品番
779-6145
材質
ジルコニア砥材
質量(g)
100
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13600
ねじ径(mm)
M10(P1.5)
羽根枚数
50
羽根の長さ(mm)
22