MT100-BR マゲタ〜ノ 外径95Φ M10 ムラコ 60915417 MT100-BR マゲタ〜ノ 外径95Φ M10 ムラコ 60915417 MT100-BR マゲタ〜ノ 外径95Φ M10 ムラコ 60915417

マゲタ〜ノ 外径95Φ M10

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5枚) 注文コード 60915417 品番 MT100-BR
参考基準価格(税別)¥7,150 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

傘型の特殊形状に曲げているため、常にディスクの先端がワークにあたり、美しい仕上げができます。
傘型の特殊形状に曲げているため、常にディスクの外周先端がワークにあたり、美しい仕上げができます。
目づまりが少なく、ナイロンの溶着がありません。
芯ブレが少なくソフトタッチで作業ができます。

粒度#180 砥材酸化アルミニウム 外径(Φmm)95 用途サビ取り、黒皮除去、ケレン作業など、溶接焼け取り、塗装はがし、サビ取り、仕上げ研磨 トラスコ品番779-6757 厚さ(mm)12 質量(g)67 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 ねじ径(mm)M10(P1.5) 最高使用周速度(m/s[m/min])59.7[3580]

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする