ムラコ
ムラコの ディスク研磨材
ムラコの 研磨ディスク
レッズ 外径100Φ 16穴
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
粒度
#120
注文コード
60915444
品番
RS10016-120
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
この商品は
粒度
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
研削性が非常に高いセラミック研磨布を植え付けています。
研磨布枚数をあえて少なくすることで研削性をさらに高めています。
粒度
#120
外径(Φmm)
100
穴径(Φmm)
15/16
用途
溶接ビード取り、バリ取り、面取り、サビ取り、塗装剥がし
トラスコ品番
779-6960
材質
セラミック砥材
質量(g)
69
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13600
最高使用周速度(m/s[m/min])
72[4300]
羽根枚数
60枚
羽根の長さ(mm)
25