ムラコ
ムラコの ディスク研磨材
ムラコの 研磨ディスク
レッズ 外径100Φ 16穴
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
60915453
品番
RS10016-60
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
研削性が非常に高いセラミック研磨布を植え付けています。
研磨布枚数をあえて少なくすることで研削性をさらに高めています。
粒度
#60
外径(Φmm)
100
穴径(Φmm)
15/16
用途
溶接ビード取り、バリ取り、面取り、サビ取り、塗装剥がし
トラスコ品番
779-6978
材質
セラミック砥材
質量(g)
80
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13600
最高使用周速度(m/s[m/min])
72[4300]
羽根枚数
52枚
羽根の長さ(mm)
25