曜日別特売
PEX8S1050 8シリアルポート増設PCI Expressカード RS232C拡張ボード 16C1050 UART COMポート増設PCIeカード 15kV ESD保護 Windows & Linux対応 StarTech.com 60915655

PEX8S1050 8シリアルポート増設PCI Expressカード RS232C拡張ボード 16C1050 UART COMポート増設PCIeカード 15kV ESD保護 Windows & Linux対応 StarTech.com 60915655
PEX8S1050 8シリアルポート増設PCI Expressカード RS232C拡張ボード 16C1050 UART COMポート増設PCIeカード 15kV ESD保護 Windows & Linux対応 StarTech.com 60915655
PEX8S1050 8シリアルポート増設PCI Expressカード RS232C拡張ボード 16C1050 UART COMポート増設PCIeカード 15kV ESD保護 Windows & Linux対応 StarTech.com 60915655
PEX8S1050 8シリアルポート増設PCI Expressカード RS232C拡張ボード 16C1050 UART COMポート増設PCIeカード 15kV ESD保護 Windows & Linux対応 StarTech.com 60915655
PEX8S1050 8シリアルポート増設PCI Expressカード RS232C拡張ボード 16C1050 UART COMポート増設PCIeカード 15kV ESD保護 Windows & Linux対応 StarTech.com 60915655

8シリアルポート増設PCI Expressカード RS232C拡張ボード 16C1050 UART COMポート増設PCIeカード 15kV ESD保護 Windows & Linux対応

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード60915655品番PEX8S1050
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

デスクトップPCのPCI Express拡張カードスロットにRS-232 DB9シリアルポート8口を増設するインターフェースカード。 921.4kbpsの速度に対応し、8ポート分岐ケーブルで多様なシリアル周辺機器を接続できるPCIeシリアルカードです。<8口のシリアルポートに周辺機器を接続>
このPCI Expressシリアルカードは、DB9コネクタ8個の分岐ケーブルでシリアルポートを増設します。プリンタ、スキャナ、クレジットカードリーダー、PINパッド、モデム、産業用制御機器など、様々な周辺機器を接続することができます。
<幅広い互換性>
Windows、Linuxなど幅広くOSをサポートし、異種OS混合環境で手軽に導入できるカードです。StarTech.comではライフタイム保証と無期限無料技術サポートを提供しています。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

拡張インターフェース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする