3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の ディスク研磨材
3M(スリーエム)の 研磨ディスク
キュービトロン2 ファイバーディスク 982C
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(25枚)
注文コード
60915688
品番
982C 36 178X22
参考基準価格(税別)
¥26,500
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
粒度
36
外径(mm)
178
穴径(mm)
22
トラスコ品番
423-5801
質量(g)
36
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
8600
最高周速度
80m/s(4800m/min)