987C 80 178X22 キュービトロン2 ファイバーディスク 987C 3M(スリーエム) 60915733 987C 80 178X22 キュービトロン2 ファイバーディスク 987C 3M(スリーエム) 60915733

キュービトロン2 ファイバーディスク 987C

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(25枚) 注文コード 60915733 品番 987C 80 178X22
参考基準価格(税別)¥20,975 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
粒度80 外径(mm)178 トラスコ品番423-5851 質量(g)24 最高使用回転数(min-1[r.p.m])8600 最高周速度80m/s(4800m/min) 穴径(mm)22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする