3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の マジックディスク・サンディングペーパー
3M(スリーエム)の ディスクペーパー・サンダー用ペーパー
フッキット パープル フィニッシングディスク 127mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(50枚)
注文コード
60915986
品番
30566
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,698円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
切削性と耐久性を両立させたワンタッチタイプの高番手研磨材です。
広範囲のぶつ探し、ぶつ取り、肌調整が手早くできます。
固いPETフィルム基材を使用しているため、ぶつやゆず肌の頭を効率的に研磨できます。
粒度
#2000
外径(Φmm)
127
仕様
ワンタッチタイプ、穴なし
トラスコ品番
796-1090
材質
基材:PETフィルム、砥材:酸化アルミニウム
色
紫
質量(g)
4
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
9000
最高使用周速度(m/s[m/min])
59.8[3589]
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。