※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

キュービトロン2 精密平面研削用砥石

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード60916266 品番180X19
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る

平面研削盤対応の砥石です。
3Mの基幹技術であるマイクロレプリケーションテクノロジー(高精細表面技術)を応用した精密成形砥粒を用いたセラミック砥石です。
大幅な生産性向上、工具費の削減、ワーク品質の向上や安定化に貢献します。

粒度#80 穴径(Φmm)31.75 厚さ(mm)19 外径(Φmm)180 トラスコ品番819-1111 材質砥粒:セラミック砥粒、結合剤:ガラス質(ビトリファイド) 質量(kg)1 砥材93DA 砥石周速度(m/min)〜2400

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60916248
2023-05-30
用途:
金属板の研磨
卸売・小売業

平面研磨機の砥石を初めて自分で交換してみました。楽に交換できてドレッサーして使ってみましたが仕上がりはいい感じです。注文時に納期ひと月ほどになっていましたが、実際には4日で発送してもらえました。早くて助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする