※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

17.1.075.0-24 ジッパー式エナジーチェーン 17型(内のり巾15) Igus(イグス) 60916344 17.1.075.0-24 ジッパー式エナジーチェーン 17型(内のり巾15) Igus(イグス) 60916344 17.1.075.0-24 ジッパー式エナジーチェーン 17型(内のり巾15) Igus(イグス) 60916344

ジッパー式エナジーチェーン 17型(内のり巾15)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60916344 品番 17.1.075.0-24
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,202
販売価格(税別)
5,638
寸法D(mm)140 寸法H(mm)189 寸法K(mm)300 屈曲半径R(mm)75 ピッチ(mm)30.5 リンク数24 材質(本体)イグミッドG タイプ外周側開閉(ジッパー式) 使用温度範囲(℃)-40〜+70 質量(kg/m)0.52 幅外寸(mm)25.5 幅内寸(mm)15 難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB 最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行) 最大フリースパン(m)1.00

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルキャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする