※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の ベルト研磨
3M(スリーエム)の ハンディ用
スコッチ・ブライト 高耐久性不織布ベルト
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
60916722
品番
SB AM20
参考基準価格(税別)
¥12,360
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
幅(mm)
20
粒度
180
トラスコ品番
776-1147
材質
砥材:酸化アルミニウム
長さ(mm)
520
色
赤茶
質量(g)
5