レジンボンドクロスベルト 984F

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10本) 注文コード 60916747 品番 984F 36 100X915 FL
参考基準価格(税別)¥20,230 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
幅(mm)100 粒度36 トラスコ品番402-7477 材質砥材:セラミック砥粒(キュービトロン[[TM]][[(R2)]]) 長さ(mm)915 質量(g)160 使用工具ベルトサンダー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする