※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

レジンボンドクロスベルト 984F

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1セット(20本) 注文コード 60916756 品番 984F 36 20X520 FL
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月18日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥5,860 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
幅(mm)20 粒度36 トラスコ品番402-7485 材質砥材:セラミック砥粒(キュービトロン[[TM]][[(R2)]]) 長さ(mm)520 質量(g)25 使用工具ベルトサンダー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする