※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の ベルト研磨
3M(スリーエム)の 卓上用
レジンボンドクロスベルト 984F
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
60916792
品番
984F 80 100X915 FL
参考基準価格(税別)
¥16,420
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
幅(mm)
100
粒度
80
トラスコ品番
402-7523
材質
砥材:セラミック砥粒(キュービトロン[[TM]][[(R2)]])
長さ(mm)
915
質量(g)
160
使用工具
ベルトサンダー