※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の ベルト研磨
3M(スリーエム)の 卓上用
レジンボンドクロスベルト 984F
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(20本)
注文コード
60916817
品番
984F 80 20X520 FL
参考基準価格(税別)
¥4,980
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
幅(mm)
20
粒度
80
トラスコ品番
402-7540
材質
砥材:セラミック砥粒(キュービトロン[[TM]][[(R2)]])
長さ(mm)
520
質量(g)
25
使用工具
ベルトサンダー