3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の ベルト研磨
3M(スリーエム)の ハンディ用
板金色はぎ・仕上げ用ベルト 20X520mm #180相当
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10本)
注文コード
60916826
品番
6720 AM
参考基準価格(税別)
¥9,340
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
幅(mm)
20
粒度
180相当
トラスコ品番
753-6135
材質
砥材:酸化アルミニウム
長さ(mm)
520