オフィスマイン
オフィスマインの 軸付研磨
オフィスマインの 軸付ペーパー
とんがりパット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(5個)
注文コード
60917072
品番
TON-P-S
参考基準価格(税別)
¥7,920
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
6
仕様
6mm軸グラインダー
トラスコ品番
483-6324
材質
ウレタン、鉄
幅(mm)
12
質量(g)
77
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
25000
軸長(mm)
48
外径(mm)
7