曜日別特売
BR DISC 220 2X3/8 ラジアル・ブリッスルディスク 3M(スリーエム) 60917133

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BR DISC 220 2X3/8 ラジアル・ブリッスルディスク 3M(スリーエム) 60917133
BR DISC 220 2X3/8 ラジアル・ブリッスルディスク 3M(スリーエム) 60917133

ラジアル・ブリッスルディスク

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
粒度220相当
外径(mm)50.8
内容量1セット(40枚)注文コード60917133品番BR DISC 220 2X3/8
参考基準価格(税別)¥28,040販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980
粒度220相当トラスコ品番485-9073材質砥粒:酸化アルミニウム赤茶質量(g)2仕様シャフト別売砥材酸化アルミニウム最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000砥粒<キュービトロン[[TM]]>砥粒、酸化アルミニウム(80、120)酸化アルミニウム(220、400)パーミス(PUM)外径(mm)50.8穴径(mm)9.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする