ラジアル・ブリッスルディスク

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(40枚) 注文コード 60917176 品番 BR DISC 80 2X3/8
参考基準価格(税別)¥28,600 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
粒度80相当 トラスコ品番485-9111 材質砥粒:<キュービトロン[[TM]]>砥粒、酸化アルミニウム 質量(g)2 仕様シャフト別売 砥材酸化アルミニウム 最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000 砥粒<キュービトロン[[TM]]>砥粒、酸化アルミニウム(80、120)酸化アルミニウム(220、400)パーミス(PUM) 外径(mm)50.8 穴径(mm)9.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする