3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 軸付研磨
3M(スリーエム)の 軸付ペーパー
ラジアル・ブリッスルディスク
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(40枚)
注文コード
60917185
品番
BR DISC 80 3X3/8
参考基準価格(税別)
¥40,160
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
粒度
80相当
トラスコ品番
485-9120
材質
砥粒:<キュービトロン[[TM]]>砥粒、酸化アルミニウム
色
黄
質量(g)
3
仕様
シャフト別売
砥材
酸化アルミニウム
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
砥粒
<キュービトロン[[TM]]>砥粒、酸化アルミニウム(80、120)酸化アルミニウム(220、400)パーミス(PUM)
外径(mm)
76.2
穴径(mm)
9.5