カッティング砥石ディスク 10枚入

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10本) 注文コード 60917255 品番 43105
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別) アウトレット
¥2,7982,298
粒度120 軸径(Φmm)1.8〜2.0 外径(mm)25 トラスコ品番476-6369 幅(mm)0.7 質量(g)13 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 砥粒WA

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする