カッティング砥石ディスク 10枚入

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10本) 注文コード 60917264 品番 43106
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
粒度120 軸径(Φmm)1.8〜2.0 外径(mm)35 トラスコ品番476-6377 幅(mm)0.7 質量(g)22 最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000 砥粒WA

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする