NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付砥石
ホイールゴム砥石グリーン 10本入
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
60918226
品番
47851
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
粒度
120
外径(mm)
25
トラスコ品番
476-7853
幅(mm)
1.5
質量(g)
29
軸径(Φmm)
1.8
色
グリーン
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
砥粒
WA