NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の フェルトバフ
ホイール型フェルトバフ 10本入
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10本)
軸径(Φmm)
3
外径(mm)
22
タイプ
ハード
注文コード
60918348
品番
53907
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
軸径・外径・タイプ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
軸径(Φmm)
3
外径(mm)
22
トラスコ品番
477-0595
幅(mm)
5
質量(g)
9
タイプ
ハード
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
18000