ホイール型フェルトバフ 10本入

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10本) 軸径(Φmm)3 外径(mm)25 タイプソフト 注文コード60918375 品番53927
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は軸径・外径・タイプなど8種類から選べます 他の種類を見る
軸径(Φmm)3 外径(mm)25 トラスコ品番477-0625 幅(mm)5 質量(g)13 タイプソフト 最高使用回転数(min-1[r.p.m])18000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする