画像準備中

グローバルソー 表面研削用

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 形状ダブルタイプ 注文コード60918716 品番GDS-DBL-100
参考基準価格(税別)¥13,400 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798
この商品は形状など3種類から選べます 他の種類を見る
外径(mm)100 穴径(mm)20 厚さ(mm)5.0 刃厚(mm)5.0 トラスコ品番786-5783 材質ダイヤモンド砥粒、工具鋼 形状ダブルタイプ 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500 付属リング穴径(Φmm)15 チップ高さ(mm)7.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする