モトユキ
モトユキの 切断
モトユキの ダイヤモンドカッター
グローバルソー コンクリート用ダイヤモンドカッター(セグメントタイプ) 寿命重視タイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
60918795
品番
GDS-LS-105
参考基準価格(税別)
¥10,900
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
●ダイヤモンドチップの接合強度が極めて高いレーザー溶接
●高い安全性と鮮やかな切れ味を実現
材質
台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒
仕様
乾式
外径(mm)
105
ダイヤ層厚さ(mm)
2.1
ダイヤ層幅(mm)
8.5
穴径(mm)
20
付属リング穴径(Φmm)
15
最高回転速度(min
-1
)
14500
適合機種
ディスクグラインダー、カッター
用途
コンクリート、コンクリート二次製品、レンガ、ブロック、モルタル、スレートなどの切断・溝入れ